Referenties
Iscar:WNMG 06T304-GN IC8250
Rubix:20792476
Fabrikant:5508148

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (wnmg trigon dubbelzijdig, gn) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T304-GN IC8250 5508148
Iscar WNMG 06T304-GN IC8250 is een dubbelzijdig trigon draaisnijtje voor algemene toepassingen. Voor staal/RVS met TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje (wnmg trigon dubbelzijdig, gn) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen