ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130612-TNM IC8350 5507856
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 130612-TNM IC8350
Rubix:A0510077
Fabrikant:5507856

Technische samenvatting
| Type plaatje | wnmg-tnm (negatief trigon, 80°) |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. WNMG 130612-TNM IC8350 5507856
Dubbelzijdig negatief trigon draaiplaatje WNMG 130612-TNM met chipbreaker TNM. Geschikt voor semi-ruw en ruw draaien in staal en roestvast staal; graad IC8350 met TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg-tnm (negatief trigon, 80°) |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 13,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 130612 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 300,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 363,00 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen