Referenties
Iscar:SNMG 120404-TF IC9250
Rubix:20791776
Fabrikant:5507533

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT SNMG 120404-TF IC9250 5507533
Iscar SNMG 120404-TF IC9250 draaiplaatje met negatieve insteek en TF chipbreaker. Coating TiCN+Al2O3+TiN en RE 0,4 mm voor stabiele snedes.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje snmg-tf |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 151,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 183,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen