Referenties
Iscar:DCMT 11T304-SM IC807
Rubix:20791464
Fabrikant:5508240

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat dcmt 11t304-sm |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 11T304-SM IC807 5508240
ISCAR DCMT 11T304-SM draaiplaat met grade IC807 voor semi-finishing en finish turning. 7° positieve flank, TiAlN+TiN gecoat voor stabiele prestaties.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dcmt 11t304-sm |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen