ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 110404-NF IC807 5550314
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110404-NF IC807
Rubix:A0511688
Fabrikant:5550314

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso dnmg-nf negatief dubbelzijdig ruitvormig 55° draaiwisselplaatje |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 110404-NF IC807 5550314
Iscar DNMG 110404-NF IC807 is een dubbelzijdig, negatief 55° ruitvormig wisselplaatje voor halfafwerking en afwerking met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso dnmg-nf negatief dubbelzijdig ruitvormig 55° draaiwisselplaatje |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen