ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150608-PP IC807 5550332
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150608-PP IC807
Rubix:A0510930
Fabrikant:5550332

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso neg. dnmg 150608-pp (dnmg/dngg-pp, 55° ruit, pp) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. DNMG 150608-PP IC807 5550332
ISCAR DNMG 150608-PP wisselplaat IC807: dubbelzijdig 55° ruitvormig en negatief inzetstuk met PP chipbreaker. Voor zeer ductiele materialen zoals aluminium en RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg. dnmg 150608-pp (dnmg/dngg-pp, 55° ruit, pp) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 208,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 252,77 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen