ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. SCMT 09T308-SM IC807 5508276
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SCMT 09T308-SM IC807
Rubix:A0510840
Fabrikant:5508276

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. scmt 09t308-sm |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. SCMT 09T308-SM IC807 5508276
Draaiwisselplaat ISO POS. Iscar SCMT 09T308-SM met 7° positieve flank en TiAlN+TiN-coating voor semi- en finish turning op o.a. staal en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. scmt 09t308-sm |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 9,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 121,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 146,53 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen