ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T304-SM IC806 5509903
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T304-SM IC806
Rubix:A0511516
Fabrikant:5509903

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. ccmt 09t304-sm ic806 |
|---|---|
| Schakering | ic806 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. CCMT 09T304-SM IC806 5509903
ISO CCMT 09T304-SM draaiwisselplaat van Iscar (IC806) met AlTiN “SUMO TEC” coating voor semi-afwerking en afwerking op zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos. ccmt 09t304-sm ic806 |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 124,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 150,04 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen