ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-M3M IC806 5566737
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 060404-M3M IC806
Rubix:A0510336
Fabrikant:5566737

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 060404-M3M IC806 5566737
Dubbelzijdige negatieve trigon draaiwisselplaat WNMG 060404-M3M van Iscar met IC806 (AlTiN “SUMO TEC” PVD) coating, voor o.a. RVS/staal en high-temperature legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 060404-m3m |
| Schakering | ic806 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen