Referenties
Iscar:TPMR 160308 IC20N
Rubix:A0510482
Fabrikant:5502717

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. TPMR 160308 IC20N 5502717
ISCAR TPMR 160308 IC20N is een 11° positieve driehoeks-insert met positieve spaanafvoer en lage snijkrachten. Geschikt voor interne bewerking en afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | tpmr 160308 |
| Schakering | ic20n |
| Lengte zijkant | 16,5 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 108,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 131,29 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen