ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. SNMG 120412-TF IC907 5505134
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 120412-TF IC907
Rubix:A0510762
Fabrikant:5505134

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve dubbelzijdige vierkante wisselplaat (snmg-tf) |
|---|---|
| Schakering | ic907 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. SNMG 120412-TF IC907 5505134
Iscar SNMG 120412-TF IC907: negatieve, dubbelzijdige vierkante wisselplaat (SNMG‑TF) met TiAlN‑coating en TF-spanformer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve dubbelzijdige vierkante wisselplaat (snmg-tf) |
| Schakering | ic907 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 152,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 184,65 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen