ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150616-NR IC9250 5507398
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:SNMG 150616-NR IC9250
Rubix:A0510741
Fabrikant:5507398

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg snmg 150616-nr |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG SNMG 150616-NR IC9250 5507398
Negatieve, dubbelzijdige Iscar SNMG 150616-NR wisselplaat met chipbreaker NR. Coating TiCN+alpha Al2O3+TiN en grade IC9250 voor (semi)ruw draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg snmg 150616-nr |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 15,87 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 238,90 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 289,07 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen