ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMX 150608-M3P IC8150 5507504
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMX 150608-M3P IC8150
Rubix:A0510879
Fabrikant:5507504

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMX 150608-M3P IC8150 5507504
Iscar DNMX 150608-M3P is een dubbelzijdige rhombische 55° ISO-negatieve draaiwisselplaat met carbide snijkant. Toepasbaar voor efficiënte verspaning met snijgraad IC8150.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,7 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 15,5 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 241,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 292,21 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen