ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG VNMG 12T302-NF IC9350 5507629
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:VNMG 12T302-NF IC9350
Rubix:A0510422
Fabrikant:5507629

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG VNMG 12T302-NF IC9350 5507629
Iscar VNMG 12T302-NF IC9350 negatieve draaiplaatwisselplaat met NF chipbreaker. Dubbelzijdig voor semi-finishing en afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
| Type plaatje | vnmg 12t302-nf |
| Dikte | 3,97 mm |
| Insertmaat | 7,15 mm |
| Bekleding | ticn+alpha al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 190,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 230,38 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen