Referenties
Iscar:DCMT 070204 IC9250
Rubix:A0511165
Fabrikant:5507690

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso positief (dcmt 070204) |
|---|---|
| Schakering | ic9250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 070204 IC9250 5507690
ISCAR DCMT 070204 draaiwisselplaat voor extern draaien in graad IC9250. Rhombische insert met TiCN+αAl2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso positief (dcmt 070204) |
| Schakering | ic9250 |
| Lengte zijkant | 7,7 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 110,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 133,10 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen