ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-TF IC8250 5507808
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:WNMG 06T304-TF IC8250
Rubix:A0510243
Fabrikant:5507808

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief (wnmg-tf) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG WNMG 06T304-TF IC8250 5507808
Iscar WNMG 06T304-TF is een dubbelzijdige negatieve trigon-draaiplaat met Spanformer TF en coating TiCN/Al2O3/TiN. Grade IC8250 voor staal en RVS bij middelhoge snijparameters.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief (wnmg-tf) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen