Referenties
Iscar:WNMG 06T308-TF IC807
Rubix:20792536
Fabrikant:5507867

Technische samenvatting
| Type plaatje | wnmg 06t308-tf (draaiplaatje wisselplaatje) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T308-TF IC807 5507867
ISCAR WNMG 06T308-TF IC807 is een dubbelzijdig trigon draaiplaatje met chipbreker TF en TiAlN-coating. Ontworpen om afbrokkelen en kratervorming te beperken.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 06t308-tf (draaiplaatje wisselplaatje) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 132,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 160,45 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen