Referenties
Iscar:WNMG 06T308-GN IC8250
Rubix:20792516
Fabrikant:5507811

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T308-GN IC8250 5507811
Dubbelzijdige WNMG trigon wisselplaat van Iscar (IC8250) voor medium- en semi-ruw verspanen op staal en gietijzer, met TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen