Referenties
Iscar:WNMG 060404-GN IC8250
Rubix:20792428
Fabrikant:5550524

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 060404-GN IC8250 5550524
ISCAR WNMG 060404-GN IC8250 wisselplaat voor draaien/stechen met Spanformer GN. Dubbelzijdig (2 snijkanten) en negatieve trigon met RE 0,4 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 060404-gn |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen