Referenties
Iscar:VCMT 160404-SM IC6025
Rubix:20792344
Fabrikant:5566927

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT VCMT 160404-SM IC6025 5566927
ISCAR VCMT 160404-SM indexeerplaatje met chipbreker SM en coating TiCN+Al2O3+TiN (IC6025). Voor semi-afwerking en afwerking bij zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
| Type plaatje | vcmt-sm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
| Bekleding | ticn+al2o3+tin |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 215,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 260,27 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen