Referenties
Iscar:WNMG 06T304-PP IC8350
Rubix:20792500
Fabrikant:5507850

Technische samenvatting
| Type plaatje | wnmg 06t304-pp ic8350 wisselplaatje (trigon, wnmg-pp) |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT WNMG 06T304-PP IC8350 5507850
Iscar WNMG 06T304-PP IC8350 trigon draaiplateau met positieve geometrie en PP-spanbreker voor het afwerken van zeer ductiele materialen. Tweezijdig inzetbaar.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | wnmg 06t304-pp ic8350 wisselplaatje (trigon, wnmg-pp) |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 6,52 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 143,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 173,03 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen