ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 060204-PF IC6015 5566972
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 060204-PF IC6015
Rubix:A0511546
Fabrikant:5566972

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat (wisselplaat) iso ccmt-pf |
|---|---|
| Schakering | ic6015 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 060204-PF IC6015 5566972
ISCAR CCMT 060204-PF wisselplaat met positieve flank (7°) en TiCN+Al2O3+TiN coating. Voor semi-finishing en finishing op zacht materiaal en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat (wisselplaat) iso ccmt-pf |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 6,45 mm |
| Dikte | 2,38 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 6,35 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 117,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 142,05 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen