ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 09T308-WG IC8250 5550222
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 09T308-WG IC8250
Rubix:A0511501
Fabrikant:5550222

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos ccmt 09t308-wg |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 09T308-WG IC8250 5550222
ISO CCMT-draaiwisselplaat voor hoogvoedfinishing: rhombisch 80° met 7° positieve flank en wiper bij de hoek. Grade IC8250 (5550222).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso pos ccmt 09t308-wg |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 141,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 170,73 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen