ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 120408-SM IC6015 5566964
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CCMT 120408-SM IC6015
Rubix:A0511492
Fabrikant:5566964

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS CCMT 120408-SM IC6015 5566964
Iscar CCMT 120408-SM draaiwisselplaat met schakering IC6015. Indexeerbaar (draaiwissel) voor stabiele afwerking bij positieve snijgeometrie.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | ccmt 120408-sm |
| Schakering | ic6015 |
| Lengte zijkant | 12 mm |
| Dikte | 4 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 185,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 224,46 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen