Referenties
Iscar:CNMA 160612 IC5005
Rubix:A0511475
Fabrikant:5508637

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat (cnma) iso negatief, ruit 80° |
|---|---|
| Schakering | ic5005 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMA 160612 IC5005 5508637
ISCAR CNMA 160612 IC5005 is een dubbelzijdige ISO-negatieve 80° ruitwisselplaat voor draaien/groeven van kortspanige materialen, o.a. gietijzer. Voorzien van chipformer A.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat (cnma) iso negatief, ruit 80° |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen