ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 090308-TF IC830 3308165
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090308-TF IC830
Rubix:A0511466
Fabrikant:3308165

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaatje (iso-negatief) cnmg 090308-tf |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 090308-TF IC830 3308165
Negatief CNMG 090308-TF draaiplaatje van Iscar met TF-chipbreaker. Graad IC830 met AlTiN+TiN-coating voor staal, RVS en high-temp alloys.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaatje (iso-negatief) cnmg 090308-tf |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 9,7 mm |
| Dikte | 3,18 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 97,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 117,37 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen