ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090404-F3M IC830 5569091
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090404-F3M IC830
Rubix:A0511462
Fabrikant:5569091

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat cnmg 090404-f3m (iso geometrie) |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090404-F3M IC830 5569091
Dubbelzijdige CNMG 090404-F3M wisselplaat van Iscar met 0,4 mm hoekradius en snijkantlengte 9,67 mm. Schakering IC830 voor RVS/staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat cnmg 090404-f3m (iso geometrie) |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen