ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090404-F3P IC807 5569308
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090404-F3P IC807
Rubix:A0511460
Fabrikant:5569308

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso (negatief) cnmg 090404-f3p |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090404-F3P IC807 5569308
Negatieve Iscar CNMG 090404-F3P wisselplaat (IC807), dubbelzijdig 80° rhombisch. Ontworpen voor lage snijkrachten bij semi-afwerking en afwerking.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat wisselplaat iso (negatief) cnmg 090404-f3p |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen