ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090404-F3P IC8250 5510335
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090404-F3P IC8250
Rubix:A0511457
Fabrikant:5510335

Technische samenvatting
| Type plaatje | negatieve draaiplaat (cnmg-f3p), 80° ruitvorm, dubbelzijdig (iso-turn) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090404-F3P IC8250 5510335
CNMG 090404-F3P wisselplaat van Iscar met schakelering IC8250 voor semi-finishing en finishing. Dubbelzijdige 80° ruitvorm met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | negatieve draaiplaat (cnmg-f3p), 80° ruitvorm, dubbelzijdig (iso-turn) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen