ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090404-M3P IC8150 5567563
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090404-M3P IC8150
Rubix:A0511454
Fabrikant:5567563

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief cnmg 090404-m3p (m3p) voor ic8150 |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 090404-M3P IC8150 5567563
Negatief draaiwisselplaatje van ISCAR in de CNMG 090404-M3P uitvoering (chip breaker M3P). Dubbelzijdig rhombisch ontwerp met coating voor glad snijden bij bewerking van staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso negatief cnmg 090404-m3p (m3p) voor ic8150 |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 120,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 145,20 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen