ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090408-F3P IC807 5569309
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 090408-F3P IC807
Rubix:A0511445
Fabrikant:5569309

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatieve cnmg-wisselplaat (cnmg-f3p) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 090408-F3P IC807 5569309
Dubbelzijdige ISCAR CNMG 090408-F3P draaiplaat voor semi-finishing en finishing. Negatieve wisselplaat met TiAlN+TiN coating en IC807-kwaliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatieve cnmg-wisselplaat (cnmg-f3p) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 9,67 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 111,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 134,43 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen