ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-GN IC8350 5507758
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-GN IC8350
Rubix:A0511381
Fabrikant:5507758

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120408-gn |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120408-GN IC8350 5507758
Dubbelzijdige 80° rhombische ISO-negatieve CNMG-draaiwisselplaat voor medium- en semi-roughing op staal en gietijzer. TiCN+Al2O3+TiN coating, IC8350.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120408-gn |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen