ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-WG IC807 5550248
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120408-WG IC807
Rubix:A0511346
Fabrikant:5550248

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120408-wg (wiper) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG. CNMG 120408-WG IC807 5550248
ISCAR CNMG 120408-WG IC807 is een dubbelezijdige negatieve wiper-draaiwisselplaat (80° rhombic). Ontworpen voor hoogvoer draaien met hoge oppervlaktekwaliteit.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso negatief cnmg 120408-wg (wiper) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 158,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 191,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen