ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-NR IC5005 5508283
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-NR IC5005
Rubix:A0511322
Fabrikant:5508283

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-NR IC5005 5508283
ISCAR ISOTURN CNMG 120412-NR IC5005 draaiplaat met NR-spaanbreker. Negatieve CNMG-geometrie, gecoat met TiCN+Al2O3+TiN voor zwaar extern draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso neg |
| Schakering | ic5005 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 16,30 excl. BTW
/ stuk
€ 19,72 incl. BTW
- op voorraad: binnen 24 uur verzonden