ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-NR IC8250 5550252
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120412-NR IC8250
Rubix:A0511320
Fabrikant:5550252

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatieve cnmg-draaiwisselplaat (cnmg-nr) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120412-NR IC8250 5550252
Dubbelzijdige negatieve CNMG-wendeldraaiwisselplaat met speciale spanformer (NR) voor zware verspaning. Grade IC8250 met TiCN+Al2O3+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatieve cnmg-draaiwisselplaat (cnmg-nr) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen