ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120416-NR IC8150 5507830
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 120416-NR IC8150
Rubix:A0511305
Fabrikant:5507830

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief (cnmg-nr) |
|---|---|
| Schakering | ic8150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 120416-NR IC8150 5507830
Iscar CNMG 120416-NR IC8150 is een dubbelezijdige 80° rhombische draaiwisselplaat voor negatieve bewerking (CNMG-NR). Voor zware bewerking met TiCN+Al2O3+TiCN+TiN coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiplaat iso negatief (cnmg-nr) |
| Schakering | ic8150 |
| Lengte zijkant | 12,9 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,6 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 163,00 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 197,23 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen