ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 160612-M3P IC8250 5567465
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 160612-M3P IC8250
Rubix:A0511290
Fabrikant:5567465

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief (cnmg-m3p) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 160612-M3P IC8250 5567465
ISO-negatief CNMG 160612-M3P draaiwisselplaatje van Iscar voor medium bewerking op staal. Dubbelzijdig 80° rhombisch met TiCN+Al2O3+TiN coating (M3P).
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief (cnmg-m3p) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 16,12 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 15,88 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 255,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 309,15 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen