ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190612-M3P IC807 5569349
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190612-M3P IC807
Rubix:A0511256
Fabrikant:5569349

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso negatieve draai-/wisselplaat cnmg 190612-m3p (80° ruit, m3p) |
|---|---|
| Schakering | ic807 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190612-M3P IC807 5569349
ISO-negatieve Iscar CNMG 190612-M3P draaiwisselplaat met dubbelzijdige 80° ruitgeometrie en IC807 voor stabiel draaien aan steel/RVS.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso negatieve draai-/wisselplaat cnmg 190612-m3p (80° ruit, m3p) |
| Schakering | ic807 |
| Lengte zijkant | 19,3 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 331,50 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 401,11 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen