ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190612-MR IC8350 5508004
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190612-MR IC8350
Rubix:A0511252
Fabrikant:5508004

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg cnmg-mr |
|---|---|
| Schakering | ic8350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG CNMG 190612-MR IC8350 5508004
Iscar CNMG 190612-MR IC8350 (5508004): dubbelzijdige 80° rhombische ISO-negatieve wisselplaat voor grof draaien. Met MR-spaanbreker en TiCN/Al2O3/TiN-coating.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg cnmg-mr |
| Schakering | ic8350 |
| Lengte zijkant | 19,03 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen