ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 190612-R3M IC6025 5569068
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMG 190612-R3M IC6025
Rubix:A0510996
Fabrikant:5569068

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief cnmg 190612-r3m |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMG 190612-R3M IC6025 5569068
ISO-negatieve Iscar CNMG 190612-R3M draaiwisselplaat in IC6025 met R3M-spaanafbreker, 80° en 1,2 mm radius. Geschikt voor ruwbewerking van RVS en laagkoolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief cnmg 190612-r3m |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 19,34 mm |
| Dikte | 6,35 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 19,05 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 358,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 433,30 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen