ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 250924-H3P IC8250 5509536
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:CNMM 250924-H3P IC8250
Rubix:A0511201
Fabrikant:5509536

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. CNMM 250924-H3P IC8250 5509536
Iscar CNMM 250924-H3P IC8250 draaiplaatje: single-sided 80° ruitvormig met sterke snijkant. Voor extra ruw uitwendig draaien.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 5 |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 25,79 mm |
| Dikte | 9,52 mm |
| Radius | 2,4 mm |
| Insertmaat | 25,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 401,50 excl. BTW
/ 5 stuks
€ 485,82 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen