ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 11T304-SM IC507 5504268
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T304-SM IC507
Rubix:A0511134
Fabrikant:5504268

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS. DCMT 11T304-SM IC507 5504268
ISCAR DCMT 11T304-SM draaiwisselplaat met graad IC507. 55° rhombisch met 7° positieve flank en SM-chipbreker voor semi- en afwerking van zachte materialen en exotische legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso |
| Schakering | ic507 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen