Referenties
Iscar:DCMT 11T304-SM IC6025
Rubix:A0421478
Fabrikant:5566930

Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DCMT 11T304-SM IC6025 5566930
Draaiwisselplaat DCMT 11T304-SM (IC6025) voor semi-finishing en finish turning. 55° rhombic 7° positieve flank met SM-chipbreak en betrouwbare prestaties bij gematigde feeds.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | dcmt 11t304-sm |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 4,4 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 150,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 181,98 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 9 dagen