ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T308-SM IC9350 5507609
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DCMT 11T308-SM IC9350
Rubix:A0511112
Fabrikant:5507609

Technische samenvatting
| Type plaatje | iso draaiwisselplaat dcmt 11t308-sm (sm) |
|---|---|
| Schakering | ic9350 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO POS DCMT 11T308-SM IC9350 5507609
Positieve 55° ruitvormige ISO-draaiwisselplaat DCMT 11T308-SM met snijgraad IC9350. Voor semi-finish en afwerking van zachte materialen en (exotische) legeringen.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | iso draaiwisselplaat dcmt 11t308-sm (sm) |
| Schakering | ic9350 |
| Lengte zijkant | 11,6 mm |
| Dikte | 3,97 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 137,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 166,25 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen