Referenties
Iscar:DNMG 110404-F3P IC8250
Rubix:A0421481
Fabrikant:5560577

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg-f3p (55° ruit) |
|---|---|
| Schakering | ic8250 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT DNMG 110404-F3P IC8250 5560577
Draaiwisselplaat ISCAR DNMG 110404-F3P met snijkantcodering F3P en kwaliteit IC8250. Dubbelzijdige 55° ruit voor voor- en afwerken van staal met lage snijkrachten.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat dnmg-f3p (55° ruit) |
| Schakering | ic8250 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 3 dagen