ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-M3M IC830 5569097
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-M3M IC830
Rubix:A0511054
Fabrikant:5569097

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (dnmg-m3m) |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-M3M IC830 5569097
Iscar DNMG 110408-M3M ISO-negatieve draaiwisselplaat met IC830. Rhombisch 55° en chipbreaker M3M met corner radius 0,8.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief (dnmg-m3m) |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen