ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-PF IC9150 5507219
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110408-PF IC9150
Rubix:A0511044
Fabrikant:5507219

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief dnmg 110408-pf (pf) |
|---|---|
| Schakering | ic9150 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110408-PF IC9150 5507219
Negatieve dubbelzijdige 55° ruitwisselplaat DNMG 110408-PF voor afwerking. Grade IC9150 met spanbreker PF, geschikt voor legeringen en roestvast staal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso-negatief dnmg 110408-pf (pf) |
| Schakering | ic9150 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,8 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen