ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110412-F3M IC6025 5567864
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110412-F3M IC6025
Rubix:A0510985
Fabrikant:5567864

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief dnmg, dubbelzijdig ruitvormig 55° (chipbreker f3m) |
|---|---|
| Schakering | ic6025 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 110412-F3M IC6025 5567864
Dubbelzijdig ruitvormig draaiwisselplaatje DNMG 110412-F3M (IC6025) met chipbreker F3M en RE 1,2 mm voor afwerking van RVS en laag-koolstofstaal.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief dnmg, dubbelzijdig ruitvormig 55° (chipbreker f3m) |
| Schakering | ic6025 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 173,40 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 209,81 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen