ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110412-M3M IC830 5569098
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 110412-M3M IC830
Rubix:A0511026
Fabrikant:5569098

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (dnmg) |
|---|---|
| Schakering | ic830 |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPLAAT ISO NEG DNMG 110412-M3M IC830 5569098
Iscar DNMG 110412-M3M wisselplaat IC830: dubbelzijdige 55° ruit met M3M spaanafleider voor RVS en laag-koolstof staal. Hoekradius 1,2 mm.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaat iso neg (dnmg) |
| Schakering | ic830 |
| Lengte zijkant | 11,63 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 1,2 mm |
| Insertmaat | 9,52 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 161,10 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 194,93 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen