ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150404-FFC IC520N 6170095
Draaiwisselplaat
Zie technische informatieReferenties
Iscar:DNMG 150404-FFC IC520N
Rubix:A0511018
Fabrikant:6170095

Technische samenvatting
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief dnmg 150404-ffc |
|---|---|
| Schakering | ic520n |
Productdetails : ISCAR DRAAIWISSELPL. ISO NEG. DNMG 150404-FFC IC520N 6170095
Dubbelzijdig DNMG 150404-FFC draaiwisselplaatje van Iscar in cermet IC520N. 55° ruitvormige snijkant voor semi-finishing en finishing op staal en gietijzer.
Technische informatie
Attributen
| Verpakkingshoeveelheid | 10 |
|---|---|
| Type plaatje | draaiwisselplaatje iso-negatief dnmg 150404-ffc |
| Schakering | ic520n |
| Lengte zijkant | 15,5 mm |
| Dikte | 4,76 mm |
| Radius | 0,4 mm |
| Insertmaat | 12,7 mm |
Laten zien UNSPSC / ECL@SS / HS-codes
€ 179,60 excl. BTW
/ 10 stuks
€ 217,32 incl. BTW
- Levering doorgaans binnen 6 dagen